ラジアル・ブリッスルディスク

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1箱×48個) 注文コード 08727634 品番 BRDISCPUM9/16
参考基準価格(税別)¥14,496 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。
砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。
砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。
ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。
ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。
目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。

付属品
マンドレル#27680及び3.0mm軸マンドレル各1本付
※マンドレル#27680(3/32インチ(Φ2.38)シャンク)
サイズ(外径×内径)14.3mm×1.6mm 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 仕上がり相当番手注意参照 ピンク 砥粒種類パーミス 用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。 グレードパーミス
注意
※パーミスは被研磨物にすじを残さない特長を持つ特殊な微細砥粒です。

商品説明動画

3M(TM) ラジアル・ブリッスル製品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08727713
2024-02-10
用途:
銀細工の研磨用に
その他業種

無くなると作業の手が止まるので、
銀細工の仕上げ用にまとめ買いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする