アンプレックス
アンプレックスの 研磨材料
アンプレックスの 研磨粒・砂・ペースト
ダイヤモンドペースト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本(5g)
注文コード
08728142
品番
WS 90 ミクロン
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
純粋な天然ダイヤモンドを独自の電子式自動選別機で
厳選した第一級のダイヤモンドだけを使用した製品です。
電子式密閉全自動微粒子粉砕機の使用で、
均一で不純物の混入の無い最高純度の製品です。
サイズ
メッシュサイズ:200
色
ブラック(黒色)
レンジ
80〜100
グレード
ミクロングレード:No.90
作業目的
粗仕上用
用途
粗仕上用
仕様
水溶性
注意
※1.ワークピース、工具、作業者の手を綺麗にしてから作業を行ってください。
ラッピング用工具は各粒度毎に別のものを使用される事をお勧め致します。
2.ラップが硬いほど切削効果が上がり、柔らかいほど仕上効果が上がります。
3.機械加工または研削加工での条痕を消すための予備ラップにはNo.45以上から開始してください。
また、前加工の条痕を消すには条痕と直角にラッピングして下さい。
4.精密ラッピングにはグレードを2段階とびに使用すると効果的です。
5.鏡面仕上げにはNo.3