※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2BGS 箱台車 ゴムキャスター(ストッパー付) TRUSCO 08728221 B-2BGS 箱台車 ゴムキャスター(ストッパー付) TRUSCO 08728221 B-2BGS 箱台車 ゴムキャスター(ストッパー付) TRUSCO 08728221

箱台車 ゴムキャスター(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08728221 品番 B-2BGS
参考基準価格(税別)¥12,420 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。
自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。
ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。

有効寸法(幅)(mm)400 有効寸法(奥行)(mm)500 トラスコ品番300-1377 質量(kg)5.8 仕様完成品、ストッパー付自在車、自在車を各9個(対角に取り付け) 高さ(mm)146 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 材質(キャスター)スチール 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)75 ブレーキ/ストッパーあり
注意
※静止時にはキャスターを全て外向きにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする