プレス台車(折りたたみ式)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08728492 品番FL-361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,800
この商品は積載荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

塗装部分には、サビに強い粉体塗料を使用しています。
折りたたみ式ハンドルの可動部には、樹脂製カバーを装着し指などを挟みにくくし、安全に配慮しています。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)1210×610 床面高さ(mm)210 質量(kg)28.5 材質プレス 幅(mm)610 車輪径(Φmm)130 奥行(mm)1210 キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)870 始動時抵抗(kg)3.1(6.8.Lb) 特性防錆 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※山間部等、配送が困難な地域につきましては別途送料を申し受けすることがございます。悪しからずご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08728456
2019-06-20
用途:
商品の配達・運搬
池袋栄章 様 (卸売・小売業)

先代社長が約30年前に買った思い出の台車”どうしても新しいものに替えたくなくて、同じ型番ものを買い、車輪と持ち手を取替えて使ってます。長年仕様を変えず同じ台車を作っているなんてとても頑固で、そして素晴らしく、ありがたいことです。

対象商品:
08728456
2019-03-09
用途:
機材運搬
サービス業

本当に静かです。
タイヤもスムーズに進みすごいです。
思っていたより重かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする