上杉輸送機
上杉輸送機の 運搬機器
上杉輸送機の 運搬台車
上杉輸送機の 固定ハンドル式
プレス台車(固定ハンドル)
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
300
注文コード
08728501
品番
FL-362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,800
この商品は
耐荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
1210×610
床面高さ(mm)
210
質量(kg)
27.5
材質
プレス
車輪径(Φmm)
130
キャスター
自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)
610
ハンドル高さ(mm)
880
始動時抵抗(kg)
3.1(6.8.Lb)
荷台寸法(奥行)(mm)
1210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※山間部等、配送が困難な地域につきましては別途送料を申し受けすることがございます。悪しからずご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません