曜日別特売
2023c0015c06057 PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST's 08730350

 

2023c0015c06057 PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST's 08730350
2023c0015c06057 PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST's 08730350
2023c0015c06057 PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST's 08730350
2023c0015c06057 PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST's 08730350
2023c0015c06057 PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST's 08730350
2023c0015c06057 PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST's 08730350
2023c0015c06057 PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST's 08730350
2023c0015c06057 PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST's 08730350
2023c0015c06057 PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST's 08730350
2023c0015c06057 PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST's 08730350

PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(300mL)スペースブラックマイカ注文コード08730350品番2023c0015c06057
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!
★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!

用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に
塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。
スペースブラックマイカカラーコード13Z内容量(mL)300メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
注意
※1.画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※2.注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じます。
※3.また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
※4. 本品は調色品のため、本使用前に目立たない箇所などで塗布して必ず色の確認を行なってください。万が一注文した商品と異なる場合は確認後すぐにお問合せください。色の相違があるにも関わらず塗装してしまった場合、ご注文商品以外に使用した他商品や塗装にかかる費用については弁済できかねますので、あらかじめご了承のうえ、ご注文・ご購入いただきますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする