ダブルコンセント

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード08730364 品番WK1021W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダブルコンセント締端子式 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント 差込口形状2P 15A 125V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08730364 WK1021W 08729463 WK1021W ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 1個 489 税込538 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08729463
2023-12-05
用途:
電気工事
教育・研究機関

家庭内のコンセントの増設は、結構頻繁にやるので、在庫として購入しました。一般的な形状の器具ですが、パナソニック製というだけで安心感がありますね。

対象商品:
08729463
2022-10-22
用途:
電気工事に使用。
フォレスト・イン洞川 様

さすがに、パナソニック製、使い勝手も良く、安心して使用できる。

対象商品:
08729463
2021-10-20
用途:
定番品
山本ケミカル株式会社 様

安心のパナソニック。屋根裏の照明用に使用しました。

対象商品:
08729463
2021-07-13
用途:
家の外の外部電源
合同会社サスティナブルエナジー・ブルーエナジー 様

ウオルボックスを利用した外部電源に使用。ブレーカーも合わせて購入。設置しやすく問題もありません。

対象商品:
41057922
2021-08-14
用途:
日常業務
農・林・水産業

通常使用で問題なく使用でき価格的にも満足してます。

対象商品:
08729463
2019-05-08
用途:
コンセント増設
卸売・小売業

コンセントの増設に使いました
シンプルですが、使いやすい形状で満足した施工が出来ました

対象商品:
08729463
2020-11-03
用途:
アパートのコンセント増設
有限会社岩泉地所 様

安くて 良い品と思います、 作りもしっかりしています、

対象商品:
08729463
2022-07-07
用途:
電気工事
スリーエイチ デンキ 様

ビス止めの時にインパクトを使うと割れやすいです。割れたのをコーキングで接着し元通りにしました。しかし、その後電線入線用のノックアウトを叩いたら粉々に崩壊。。。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする