トリプルコンセント

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード08730373 品番WK1022W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様トリプルコンセント(巻締端子式) 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線Φ1.6、Φ2 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント コンセント個数3 差込口形状2P 15A 125V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08730373 WK1022W 08729472 WK1022W トリプルコンセント Panasonic(パナソニック) トリプルコンセント Panasonic(パナソニック) 1個 719 税込791 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08729472
2022-03-07
用途:
増設コンセント

とてもしっかりした作りでよいのですが、電気コードを接続する際に側面に穴が開いていないため、ペンチで一部を折ろうとしたら、かなり大きく割れてしまいました。仕方なくもう一個注文して、今度はやすりで空間を作りました。ほかにも同じような経験の方がいるようなので、ぜひ改良してもらいたいものです。

1人が参考にしています
対象商品:
08729472
2021-10-20
用途:
定番品
山本ケミカル株式会社 様

安心のパナソニック。屋根裏の照明用に使用しました。

対象商品:
08729472
2019-04-02
用途:
既設の壁コンセントから仮設用コンセントを付けて延長し電動工具電源として利用

壁や柱にしっかり4本のネジで固定出来て使い易いです。ただ、外部ケーブルをこのコンセントに接続する際、サイドからの取り込み口が簡単にカット出来ればなお良い。ニッパーやペンチだと余計なところまで割れてしまう。綺麗に行うならヤスリ(楕円か丸ヤスリ)が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
08729472
2018-12-17
用途:
下向きのコンセントは便利です。
不動産業

普通に三つ並んだコンセントは大きくなりますが、これは2つ分のスペースでなおかつ下向きにある一つがなかなか使いやすく、気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
08729472
2020-11-24
用途:
屋外の電源アダプター用
東京酸素窒素株式会社 様 (製造業)

・ケーブル入り口をペンチで割るのですが
うまく割れません。VVFの形にうまく割れるようにしてほしい。
・銅線の接続がねじ締方式ですが,最近の差し込み方式だと
作業が簡単になります。

対象商品:
08729472
2018-06-27
用途:
電気工作用
農・林・水産業

延長コードを自作する際に購入。
雑に扱って落としても外装に損傷無く使えるし便利。

1人が参考にしています
対象商品:
08729472
2017-04-17
用途:
家庭用に

ホームセンターより安かったので購入。パナソニック製なので安心です。

対象商品:
08729472
2015-10-26
用途:
予備

コードを通す処を切り加工としたら面全て割れた。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする