接地ダブルコンセント

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード08730382 品番WK3004W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は適合電線など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
接地ダブルコンセント(送り端子付)
巻締端子式
極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント 差込口形状接地2P 15A 125V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08730382 WK3004W 08729481 WK3004W 接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 1個 769 税込846 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-02
用途:
検査装置
テクノワン 様

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

対象商品:
08729481
2022-05-23
用途:
電気工事
教育・研究機関

古い建物なので接地付きのコンセントが少ないが今は接地付きの機器が多いので必要になった。

対象商品:
08729481
2021-08-15
用途:
電源コンセント増設

会社の電源コンセント不足のため、露出タイプのコンセント購入しました。
とりあえず、第一種免許保有者です。

対象商品:
08729481
2020-04-05
用途:
電気工事
株式会社岐阜燗屋 様 (卸売・小売業)

商業施設内でのイベントで、電気工事を求められる事が多く、アース付きのコンセントが多い中、使いやすく、これまで数多く購入をさせて頂きました。

対象商品:
08729481
2019-10-04
用途:
物置の改築時に使用
不動産業

アース付きの機器が使いたかったのですが今まではアダプタをかませていました。改築ついでにコンセントを交換し、使い勝手と安全性が向上しました。定番製品ですが、安価に購入できてよかったです。

対象商品:
08729481
2018-08-06
用途:
電気配線
教育・研究機関

電気配線のコンセント用に導入しました.パナソニック製ですので,精神に支障はありません.

対象商品:
08729481
2015-01-22
用途:
建設現場の仮設電源用に使用しましたがお客さまからのクレームなく喜んでいただきました。
株式会社輝電計社 様

信頼出来る商品です。

対象商品:
08729481
2016-10-29
用途:
顧客のコンセントが接触不良になったので交換

パナソニックを選んだので取りつけ見かけ等全く不満は有りません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする