高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の ディスク研磨材
高速電機(富士製砥)の 研磨ディスク
研磨ディスク サンプラQワンタッチ(クイックタイプ)ジルコニア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
08730644
品番
TSDQZ80
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
粒度
80
適合材
ステンレス・アルミ・銅
穴径(Φmm)
M10
砥材
Z
外径(Φmm)
100
用途
ステンレス・アルミ・銅・重研削
ねじピッチ
1.5
ねじ径(mm)
10
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
RoHS指令(10物質対応)
対応