6901ZZ 深溝玉軸受 6900番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 08732272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6901ZZ 深溝玉軸受 6900番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 08732272
6901ZZ 深溝玉軸受 6900番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 08732272

深溝玉軸受 6900番台 ZZ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)12
12
55
60
65
70
80
10
15
17
20
25
30
35
40
45
50
75
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
外径D(Φmm)24
24
80
85
90
100
110
22
28
30
37
42
47
55
62
68
72
105
120
125
130
140
145
150
165
180
190
210
幅B(mm)6
面取寸法r(mm)0.3
内容量1個注文コード08732272品番6901ZZ
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
許容回転速度(min-1)
グリース潤滑31000
油潤滑36000
基本定格荷重(kN)
Cr:2.90
Cor:1.45
内径d(Φmm)12外径D(Φmm)24幅B(mm)6面取寸法r(mm)0.3参考質量(g)11種別両側鋼板シールド形材質高炭素クロム軸受鋼質量(kg)0.011使用温度範囲(℃)-30~+110寸法d(mm)12寸法r(mm)0.3(最小)RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22237337
2023-09-21
用途: 機械に組込み
製造業

ベアリングはサイズもたくさんあり、近所の販売店で購入するとオイルが焼けているような古いものもありますが、モノタロウは比較的新しいものが届くので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする