スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08740234 品番 SC-4F
参考基準価格(税別)¥113,800 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。

寸法W(mm)
最大:2.5
最小:-12
チャック把握範囲(Φmm)
外径:3〜95
内径:29〜84
寸法A(Φmm)110 寸法B(mm)58 寸法C(H6)(Φmm)80 寸法D(Φmm)95 寸法E(Φmm)24 寸法F(mm)4.5 寸法G(mm)3-M8 寸法H(mm)42 寸法J(mm)14 寸法K(mm)18 寸法L(mm)8 寸法M(mm)24.5 寸法N(mm)33.5 寸法P(mm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500 付属品内爪、外爪、生爪 1セット 質量(kg)3.1(標準ソフトジョー付) タイプ一体爪 JIS規格JIS規格相当品 最大静的把握力(KN[kgf])12[1224] GD2(N・m2[kg・m2])0.17[0.017] ハンドルトルク(N・m[kgf・m])44.1[4.5]
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08740243
2017-03-17
用途:
金属加工
有限会社佐々木モデル工業所 様

ソフトジョーが付属されていますが、追加で購入したいので、
ソフトジョーの注文方法を教えてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
1人が参考にしています
2022-09-30

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする