※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JN09T スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー 北川鉄工所 08740286 JN09T スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー 北川鉄工所 08740286

スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08740286 品番 JN09T
参考基準価格(税別)¥233,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。
特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。
スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。

適合
SBS09
HBS09C(硬爪)
チャック把握範囲(Φmm)
外径:5〜220
内径:70〜210
寸法A(Φmm)232 寸法B(mm)84 寸法C(H6)(Φmm)190 寸法D(Φmm)210 寸法E(Φmm)70 寸法F(mm)6 寸法G(mm)3-M12 寸法H(mm)90 寸法J(mm)32 寸法K(mm)50 寸法L(mm)12 寸法M(mm)29.5 寸法N(mm)54.5 寸法P(mm)23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2900 トラスコ品番102-0307 質量(kg)22.0(標準ソフトジョー付) タイプ分割爪 JIS規格JIS規格相当品 最大静的把握力(KN[kgf])37[3773] GD2(N・m2[kg・m2])6.37[0.65] ハンドルトルク(N・m[kgf・m])147[15.0]
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする