※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JN09RA600 スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ 北川鉄工所 08740347 JN09RA600 スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ 北川鉄工所 08740347

スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08740347 品番 JN09RA600
参考基準価格(税別)¥293,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。
硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。

チャック把握範囲(Φmm)
外径:5〜220
内径:70〜210
寸法A(Φmm)232 寸法B(mm)84 寸法C(Φmm)106.363 寸法D(Φmm)82.6 寸法E(Φmm)59 寸法F(mm)12 寸法G(mm)3-M12 寸法H(mm)90 寸法J(mm)32 寸法K(mm)50 寸法M(mm)29.5 寸法N(mm)54.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2900 適合HBS09C(硬爪) 質量(kg)23.5 タイプ分割爪 最大静的把握力(KN[kgf])37[3773] GD2(N・m2[kg・m2])6.66[0.68] ハンドルトルク(N・m[kgf・m])147[15.0] 寸法L(°)6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※ご注文の際はお客様ご使用の旋盤メーカー名・型式をご連絡下さい。適合確認を実施して手配いたします。
※メーカーにより主軸端面の寸法公差が異なる場合があるため、チャックのテーパ部の修正が必要となる場合がございます。(型式・納期・価格が変わりますのでご注意下さい)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする