※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北川鉄工所
北川鉄工所の スクロールチャック
北川鉄工所の スクロールチャック本体
2爪スクロールチャック JTシリーズ 分割タイプ生爪付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08740401
品番
JT09
参考基準価格(税別)
¥285,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
バルブ・管接手等の異形物の把握に最適です。
取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
チャック把握範囲(Φmm)
外径:5〜220
内径:70〜210
公差L
+0.15
+0.05
公差C
+0.029
0
寸法A(Φmm)
232
寸法B(mm)
84
寸法C(Φmm)
190
寸法D(Φmm)
210
寸法E(Φmm)
70
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
3-M12
寸法H(mm)
100
寸法J(mm)
32
寸法K(mm)
50
寸法L(mm)
12
寸法M(mm)
29.5
寸法N(mm)
54.5
寸法P(mm)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2900
適合
JT09用(生爪)
質量(kg)
21.4(標準ソフトジョー付)
タイプ
分割爪
最大静的把握力(KN[kgf])
24.7[2518]
GD
2
(N・m
2
[kg・m
2
])
6.27[0.64]
ハンドルトルク(N・m[kgf・m])
98[10.0]
公差D
±0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。