※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JS07 4爪スクロールチャック JSシリーズ 一体爪 北川鉄工所 08740417 JS07 4爪スクロールチャック JSシリーズ 一体爪 北川鉄工所 08740417

4爪スクロールチャック JSシリーズ 一体爪

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 注文コード08740417 品番JS07
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は最高使用回転数など2種類から選べます 他の種類を見る

円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。
角もの(正方形)がつかめます。
取付部の寸法は、JNタイプと同じです。

チャック把握範囲(Φmm)
外径:4〜180
内径:56〜170
公差L
+0.15
+0.05
公差C
+0.025
0
寸法A(Φmm)190 寸法B(mm)75 寸法C(Φmm)155 寸法D(Φmm)172 寸法E(Φmm)55 寸法F(mm)5 寸法G(mm)3-M10 寸法H(mm)78 寸法J(mm)22.5 寸法K(mm)31 寸法L(mm)11 寸法M(mm)27.5 寸法N(mm)47.5 寸法P(mm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 質量(kg)12.5(標準ソフトジョー付) タイプ一体爪 最大静的把握力(KN[kgf])31[3161] GD2(N・m2[kg・m2])2.45[0.25] ハンドルトルク(N・m[kgf・m])107.9[11.0] 公差D±0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする