北川鉄工所
北川鉄工所の スクロールチャック
北川鉄工所の スクロールチャック本体
4爪スクロールチャック JSシリーズ 一体爪
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2900
注文コード
08740426
品番
JS09
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥241,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
この商品は
最高使用回転数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。
角もの(正方形)がつかめます。
取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
チャック把握範囲(Φmm)
外径:5〜220
内径:62〜210
公差L
+0.15
+0.05
公差C
+0.029
0
寸法A(Φmm)
232
寸法B(mm)
84
寸法C(Φmm)
190
寸法D(Φmm)
210
寸法E(Φmm)
70
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
3-M12
寸法H(mm)
88
寸法J(mm)
26.5
寸法K(mm)
33
寸法L(mm)
12
寸法M(mm)
29.5
寸法N(mm)
54.5
寸法P(mm)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2900
質量(kg)
21.5(標準ソフトジョー付)
タイプ
一体爪
最大静的把握力(KN[kgf])
37[3773]
GD
2
(N・m
2
[kg・m
2
])
6.37[0.65]
ハンドルトルク(N・m[kgf・m])
147[15.0]
公差D
±0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。