※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.5×0.2 スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R)) 08741153 1.5×0.2 スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R)) 08741153 1.5×0.2 スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R)) 08741153

スミチューブF2(Z)

(8件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)200 注文コード08741153 品番1.5×0.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は長さ・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

UL及びCSA規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)
柔軟

内径(Φ)
収縮前2.00±0.30mm
収縮後0.75mm
肉厚(mm)
収縮前:0.20(参考値)
収縮後:0.36(最大値)
用途
電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
仕様
難燃性 VW-1合格
熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし
低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし
銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし
銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上
耐電圧
老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし
老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)
老化前:200%以上
老化後:100%以上(158℃×7日)
絶縁破壊電圧(kV)
老化前:AC2.5以上
老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)
引張強度(MPa)
老化前:10.4以上
老化後:7.3以上(158℃×7日)
収縮率(%)
内径収縮率:50%以上
長さ変化率:0±5%
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)200 呼称(mm)1.5×0.2 適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応 構造一層 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上 連続使用温度(℃)-55〜125 収縮完了温度(℃)90 収縮温度90℃以上 比率2:01 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、柔軟性、絶縁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00284865
2022-09-23
用途:
配線接続時

さすがにしっかりとしたメーカーだけあって、きちんと収縮してハーネスをしっかりと守ってくれている。

対象商品:
00284822
2022-06-29
用途:
配線の接続部の保護
株式会社大衆自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

5mの長さを丸めるのは良いが、それを2つ折りにして袋詰されていたので、チューブに折り目がついてしまっている。
前回はそんなことが無かったのに残念です。

対象商品:
00284874
2021-02-03
用途:
ケーブルに被せるため
製造業

少量で購入できるので大変助かります。
巻き方が雑に感じます。

対象商品:
00284917
2017-12-13
用途:
音響用ケーブル作製時に

同社のFより収縮した時に固くなっているような気がします。
個人的にはこのF2が少し高めですが、使っています。

対象商品:
08741232
2018-03-05
用途:
お客様注文品
不動産業

客注品の為、使用感は不明ですが、長さ的にはちょうど良いと仰って頂きました。

対象商品:
00284813
2016-01-10
用途:
魚釣り仕掛けの連結部保護
その他業種

収縮開始温度(70度)が低く、収縮後の品質(状態)も良い

1人が参考にしています
対象商品:
00284822
2016-01-26
用途:
魚釣り仕掛けの連結部保護
その他業種

収縮開始温度が低く、作業性も良く満足している

対象商品:
00284874
2015-08-26
用途:
業務用

1巻までは必要ないので、5mの単位で購入できるのがとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする