フリーボンド容器

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08741896 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。

用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。 材質LDPE ナチュラル 容量(mL)500 ノズル長(mm)約60 メモリーなし ノズル直径(mm)5 詰め替え口径(mm)42 アズワン品番65-2366-45 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08741896
2025-02-26
用途:
ピットの掃除時に

ピット床に少量の油汚れなどに 薄めた洗剤をいれて その都度ピューッと、ふいて使っています

1人が参考にしています
対象商品:
08741896
2023-02-04
用途:
床洗い洗剤を入れて使用

ピットの軽い汚れ(オイル等)を 全部を洗うまでもないようなまでもないときに薄めた液剤を使います 先がとがっているので命中精度も上がり使いやすいです それに床洗剤に負けず変質/硬化しないで使いやすいです

対象商品:
08741896
2022-09-02
用途:
PiT床の洗浄に*大掛かりでなくチョコッと拭きたい時に

床洗いの洗浄剤を薄めて入れています 以前はスプレー式でしたが大きい範囲で吹き付けは?これなら「チュー」っと出せて便利! それと注ぎ口が大きいので楽です(^^♪

対象商品:
08741896
2022-12-20
用途:
木工ボンドの容器に
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ネジの部分から漏れる。締め付けが弱いと思い増し締めする。緑の部分が割れる。

1人が参考にしています
対象商品:
08741896
2021-06-20
用途:
木工パテで使用
医療・福祉・介護関連業

押し出し感は想像通りにいいです。
ただキャップが一体となってついているのですが、そこの接合部が簡単にとれてしまいました。
ここの強度を上げてもらいたいですね。

3人が参考にしています
対象商品:
08741896
2021-09-04
用途:
注水用の購入
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キャップが付いて便利かと思い購入したが水を入れるとネジ蓋から
漏れます。当然といえば当然ですがこれは木工ボンド用の容器です。
容量が多いので別の用途に流用してやろうと思いましたが無駄でした。
他の商品を買いなおします。

対象商品:
08741896
2021-02-24
用途:
実験品液体入れ
製造業

容器の硬さが思っていたものと異なり、使用目的に合わず買いなおしました。

対象商品:
08741896
2020-07-05
用途:
速乾ボンドの容器にするつもり

私の場合木工ボンドは趣味に使うので消費量は少ないし
キャップの開閉回数も少ないので使うたびにキャップが
カチカチに固まっていて、ラジオペンチやプライヤで
開けていたのですぐに割れてました。
ネジ式ではない乗っけるキャップならカチカチになっても
何とかなるかと思って購入してみました。
どれくらい持つのか楽しみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする