シトラックス EP

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400g) 注文コード 08741932 品番 No.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。

使用温度範囲(℃)-20〜130 増ちょう剤リチウム 外観茶褐色粘ちょう状 ちょう度No.0 茶褐色 基油鉱物油 トラスコ品番362-0131 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐圧性、耐荷重性 商品タイプリチウムグリース
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08741941
2023-04-05
用途:
マシニングの保全
製造業

バラ売りで当日出荷していただけてとても助かりました!

対象商品:
08741932
2023-03-10
用途:
機械のメンテナンス
製造業

ベアリングガイドの給油用に使用。種類はいろいろありますが、安定した商品で安心です。

対象商品:
08741941
2021-12-09
用途:
機械のシュウドウメンに自動給仕
増田工作用 様 (製造業)

一本セットすると何ヵ月も交しなくても
良いものですから単品販売して頂けるのが
何よりもありがたいです

1人が参考にしています
対象商品:
08741941
2021-01-18
用途:
機械の潤滑

こちらがメーカ指定のグリスです。もちろん、問題なく使用できています。
モノタロウさんはバラ売りがあるので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
08741941
2020-05-05
用途:
マシニングセンタの保全用品
製造業

油屋だとハコ買いしなければならないところ、当日集荷で1本から購入できるのが助かります。

対象商品:
08741941
2020-08-06
用途:
機械のメンテナンス用
製造業

工作機械に定期的に注油しています。
特に問題ありません。

対象商品:
08741932
2016-10-30
用途:
機械(プレスブレーキ)のメンテナンス

機械メーカー指定品は20本単位でしか購入できなかったので、
同等品のこの製品を購入しました。1本単位で購入できるので
助かった。

1人が参考にしています
対象商品:
08741941
2013-07-16
用途:
工作機械のメンテナンス

良好だそうだ!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする