AR-62 手のひらコート手袋 ウインセス 08742377

AR-62 手のひらコート手袋 ウインセス 08742377 AR-62 手のひらコート手袋 ウインセス 08742377

手のひらコート手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10双) 注文コード08742377 品番AR-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性のある編み手袋に、グリップ性に優れたウレタン樹脂をコーティング。
手によくフィットし、様々な作業に適応します。

サイズM 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)8.5 用途一般軽作業、ピッキング作業、園芸・農作業、荷扱い作業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) 入数(双)10 材質(繊維部)ナイロン100% 材質(樹脂部)ポリウレタン 色(手首部) 左右区別ナシ 指マチナシ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする