ウインセス
ウインセスの 品質管理・精密作業用手袋
ウインセスの スムス手袋 (ナイロン)
手のひらコート手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10双)
注文コード
08742386
品番
AR-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮性のある編み手袋に、グリップ性に優れたウレタン樹脂をコーティング。
手によくフィットし、様々な作業に適応します。
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9
用途
一般軽作業、ピッキング作業、園芸・農作業、荷扱い作業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
入数(双)
10
材質(繊維部)
ナイロン100%
材質(樹脂部)
ポリウレタン
色(手首部)
グレー
左右区別
ナシ
指マチ
ナシ