ダイヤモンドスティック砥石(平型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08743235 品番 DM-1006M
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。
HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。
先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。
先端を細くするなど好みの形状に成形できます。
工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。

用途
金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き
バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし
粒度#200 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1×6×100 ブラック タイプスティックタイプ 研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
注意
※本製品を海外へ持ち出されることはご遠慮ください。海外出荷判明時は出荷を停止させていただく可能性がございます。
ご理解ご協力宜しくお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする