耐熱セラミック砥石

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08743366 品番 HR-1006M
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

焦げない!軟化しない!効率が違う!
超音波工具用のセラミック砥石です。
従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。
従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。
放電加工後の硬化層の除去に最適。
奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。

用途
金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き
各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。
従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。
番手#1200相当 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1×6×100 研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
注意
※本製品を海外へ持ち出されることはご遠慮ください。海外出荷判明時は出荷を停止させていただく可能性がございます。
ご理解ご協力宜しくお願い申し上げます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08743357
2020-04-12
用途:
金型メンテナンス
製造業

使い勝手がよく、長く使えるのでとても重宝してます。
細いので細かいところまでメンテナンスできます。

対象商品:
08743366
2019-10-30
用途:
金型メンテ時
製造業

型温度が200度付近のため耐熱でないと絶えれません。こちらの商品は摩耗に関しても良し、折れません。

対象商品:
08743357
2013-11-11
用途:
金型ミガキ

放電加工後の磨きや深いリブ形状の磨きの時などに よく使用しています
良く磨けるのですが 減りが早いため直ぐ無くなります 
継続購入したいので 価格がもう少し 下がると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする