耐熱セラミック砥石

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08743402 品番 HB-1010M
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

焦げない!軟化しない!効率が違う!
超音波工具用のセラミック砥石です。
従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。
従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。
放電加工後の硬化層の除去に最適。
奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。

用途
金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き
各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。
従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。
番手#800相当 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1×10×100 研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
注意
※本製品を海外へ持ち出されることはご遠慮ください。海外出荷判明時は出荷を停止させていただく可能性がございます。
ご理解ご協力宜しくお願い申し上げます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08743402
2019-09-24
用途:
金型清掃
株式会社都シェル工業所 様

金型の汚れが良く落ちます狭い場所でも使いやすい重宝してます

対象商品:
08743384
2015-04-16
用途:
金属の細かいバリ処理

丈夫な商品で使いやすく長持ちして使いやすい よい商品です

対象商品:
08743384
2014-10-18
用途:
金型の磨き

以前の物と変わりなく使用出来て満足です。金額も安く入手できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする