ステッカーのセット画像
MTO
MTOの 消防/防災/防犯標識
MTOの 防災防犯標識
防犯ステッカー 警報B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
08746827
品番
SS-012
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用
その他
ラミネートの有無:なし
材質
YUPO(ユポ紙)
寸法(mm)
146×146、61×206、41×86、102×57、166×26
文字内容
防犯装置作動中
取付方式
ステッカー