ステッカーのセット画像

防犯ステッカー 半球カメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード08746906 品番SS-002
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用 その他ラミネートの有無:なし 材質YUPO(ユポ紙) 寸法(mm)146×146、61×206、41×86、102×57、166×26 文字内容防犯カメラ作動中 取付方式ステッカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする