※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08747509
品番
MDWBB40-50-J59ZS
参考基準価格(税別)
¥42,410
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
取付支持形式
基本形
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10〜28V)
オートスイッチ追記号
1ヶ付
追記号
ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様
標準