曜日別特売
MG125 3レンジ式デジタル絶縁抵抗計 三和電気計器 08748135

3レンジ式デジタル絶縁抵抗計

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台定格電圧(V)125/50/25電源R6(単3)1.5V×6個注文コード08748135品番MG125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000

JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。
オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計。
3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。

用途
設備メンテナンス
直流電圧(V)600(AC/DC自動判別)交流電圧(V)600(AC/DC自動判別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×170×57質量(g)約600電源R6(単3)1.5V×6個付属品テストリード(TL-112)、ストラップ(ST-50)、モニター用電池(本体内蔵)、取扱説明書、検査合格書トラスコ品番333-4040種別デジタル絶縁抵抗計定格電圧(V)125/50/25絶縁抵抗(Ω)400K/4/40/400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

MG1000/MG500 電源切り忘れ防止機能
MG1000/MG500 テストリードをさしたまま収納できる。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08748144
2023-01-19
用途: 機械のメンテナンス
株式会社テラダ製造業

装置組立に必需品です。探していた物が見つかりました。使い勝手もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする