デジタルクランプメータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08748187 品番DCL1000
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量設計のAC1000A測定タイプ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量/Φ42mmの大口径/大型液晶採用
ロゴスキーコイルクランプ採用で非常に軽量約210g 押しやすい大きなホールドボタンと見やすい大型液晶採用 マルチメータ機能付き(ACV、DCV、Ω測定) オートパワーオフ(約30分) 解除不可

交流電圧(V)400m/4/40/400/600 交流電流(A)400/1000 電源R03(単4形)1.5V×2 クランプ径(Φmm)42 抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×238×45 質量(g)約290 幅(mm)95 奥行(mm)45 高さ(mm)238 用途電気工事・設備メンテナンス 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書 種別クランプメータ 直流電圧(V)400m/4/40/400/600 使用環境5 ℃〜 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃〜 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃〜 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:約1.6V 許容差保証温湿度範囲-20℃〜 60℃ 70%RH以下 安全規格IEC61010CAT.V600V 導通チェック0〜65Ω(±55Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする