・軽量設計の多機能大電流タイプ ・AC1200Aまでの真の実行値対応 ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量。 ・Φ42mmの大口径、バックライト付大型液晶採用、非接触検電器搭載 ・オートパワーオフ (約 3〜7 分) ・低インプットインピーダンス型V/Ω自動判別機能搭載 ロゴスキーコイルクランプ採用で非常に軽量約290g AC1200A(真の実効値)測定 非接触検電器を内蔵 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能搭載 押しやすい大きなホールドボタン 見やすい大型液晶採用 マルチメータ機能付き(ACV、DCV、コンデンサ容量、周波数測定) オートパワーオフ(約3分)解除不可