真鍮ブラシ (アザミ型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端径(Φmm)20×15 注文コード08748805 品番6A83009
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は先端径2種類から選べます 他の種類を見る

金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。アザミ型はワイヤーを放射状にしたブラシで、毛先が均一に広がっているので、ブラシの側面と天面を同時に当てて、筒の内面や底面、溝やコーナーなどの研磨が一度の作業で効率よく行えます。汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等に適しています。画像はイメージです。

用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り 軸径(Φmm)6 形状アザミ型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材真鍮 適合材銅合金や真鍮材 入数1 先端径(Φmm)20×15
注意
※真鍮ワイヤーブラシは、素材の性質上加工物に真鍮自身が付着して、色がつく場合があります。
※ 真鍮など同系統のワークへの ご使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする