永興電機工業
永興電機工業の 手研磨
永興電機工業の 手作業ブラシ
永興電機工業の メンテナンスブラシ
真鍮ブラシ (カップ型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
6
注文コード
08748839
品番
6A83006
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
軸径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。
用途
銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り
軸径(Φmm)
6
形状
カップ型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
毛材
真鍮
適合材
銅合金や真鍮材
入数
1
先端径(Φmm)
50×24
注意
※真鍮ワイヤーブラシは、素材の性質上加工物に真鍮自身が付着して、色がつく場合があります。
※ 真鍮など同系統のワークへの ご使用をお勧めします。