軸付クッションサンダー (サンドペーパーMIXタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 粒度240 先端径(Φmm)60×25 注文コード08748875 品番5A23022
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は粒度・先端径など8種類から選べます 他の種類を見る

スコッチブライトとサンドペーパーを交互に束ね放射状に加工したサンダーです。スコッチブライトの柔らかさとペーパーの研削力を併せ持った研磨力が特長です。

軸径(Φmm)6 形状放射型 粒度240 マホガニー タイプサンドペーパーMIX 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 入数1 先端径(Φmm)60×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする