永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の 軸付ペーパー
軸付クッションサンダー (放射タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
粒度
240
注文コード
08748918
品番
5A23002
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
粒度
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
放射タイプですスコッチブライトを放射状に加工したサンダーです。スコッチブライトの柔らかさを生かした、ソフトな仕上がりが得られます。各種金属の研磨や錆び取り等に適しています。
用途
各種金属の研磨や錆び取り
軸径(Φmm)
6
形状
放射型
粒度
240
色
マホガニー
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合材
各種金属
入数
1
先端径(Φmm)
40×25