軸付クッションサンダー (放射タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 粒度400 注文コード08749015 品番5A23016
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は粒度など16種類から選べます 他の種類を見る

放射タイプですスコッチブライトを放射状に加工したサンダーです。スコッチブライトの柔らかさを生かした、ソフトな仕上がりが得られます。各種金属の研磨や錆び取り等に適しています。

用途各種金属の研磨や錆び取り 軸径(Φmm)6 形状放射型 粒度400 グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属 入数1 先端径(Φmm)80×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする