軸付サンダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 注文コード08749031 品番5A13010
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は粒度・最高使用回転数など12種類から選べます 他の種類を見る

研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。

用途汚れやサビ落とし塗装剥がし 軸径(Φmm)6 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 入数1 先端径(Φmm)50×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする