曜日別特売
1A62006 焼結ダイヤモンド砥石 永興電機工業 08749119

焼結ダイヤモンド砥石

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード08749119品番1A62006
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

砥石の特性とダイヤモンドの切れ味を兼ね備えた、自由研削用の焼結ダイヤモンド砥石です。セミポーラス(多気孔)タイプの特殊焼成により目詰まりや発熱を抑え、適度な自生作用が鋭い切れ味を持続させます。乾式でも研削焼の少ない、ソフトな使用感が特長です。電動グラインダはもちろん、エアーグラインダにも相性が良い高速回転(80,000min-1)対応の砥石です。

用途
超硬・焼入れ鋼・高硬度合金・セラミックス・ガラスなどの切削に
軸径(Φmm)3粒度170最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000適合材超硬・焼入れ鋼・高硬度合金・セラミックス・ガラス入数1先端径(Φmm)5×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする