ダイヤモンドゴム砥石ホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08749155 品番 4A21021
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

研削タイプです。ダイヤモンド砥粒の含有率を高め研削力を重視したゴム砥石ホイールです。優れた研削性と食いつきの良さが特長です。焼き入れ材・チタン合金などの研削に適しています。マンドレールは、M1.7タイプに装着してください。

用途焼き入れ材・チタン合金などの研削 粒度800 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 適合材焼き入れ材・チタン合金 入数1 先端径(Φmm)20×t3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする