永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンド軸付サンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08749198
品番
5A12011
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥粒を電着した特殊研磨布を放射状に束ねたサンダーです。石材、セラミック、ガラス等の研削に適しています。
用途
石材、セラミック、ガラス等の研削
軸径(Φmm)
3
粒度
800
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
適合材
石材、セラミック、ガラス等
入数
1
先端径(Φmm)
15×10