永興電機工業
永興電機工業の 手研磨
永興電機工業の 手作業ブラシ
永興電機工業の メンテナンスブラシ
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (エンド型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
2.34
粒度
800
注文コード
08749505
品番
6041402
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
軸径・粒度
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途
超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス
軸径(Φmm)
2.34
形状
エンド型
粒度
800
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
毛材
ダイヤ砥粒入りナイロン
適合材
鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス
入数
1
先端径(Φmm)
6×8