ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (カップ型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)3 粒度800 注文コード08749661 品番6A52006
参考基準価格(税別)¥5,470 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は軸径・粒度など15種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。

用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 軸径(Φmm)3 形状カップ型 粒度800 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛材ダイヤ砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 入数1 先端径(Φmm)10×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする