超硬カッター (アルミカット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端径(mm)6.4×13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000 注文コード08749731 品番2012203
参考基準価格(税別)¥7,570 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は先端径・最高使用回転数など17種類から選べます 他の種類を見る

アルミ、真鍮、銅などの目詰まりしやすい非鉄金属や、樹脂、硬質ゴム、石膏等の切削に最適です。切れ刃が鋭く深いので切削力が強く、各種被削材の荒取り加工にも適しています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。

用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にアルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属の加工に 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000 先端径(mm)6.4×13 適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、アルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属 カット名称アルミカット 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする