超硬カッター (面取りタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08751061 品番 2A13003
参考基準価格(税別)¥5,370 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

面取りタイプです。負荷の掛かるハードな切削加工に耐えうる高剛性の軸径6mmの超硬カッターです。広い刃面と優れた切削力で、切削作業の効率アップが図れます。一般鋼材はもちろん、鋳鉄やステンレス鋼、各種合金のパリ取りや面取り、溶接部のビート除去にも適しています。画像はイメージです。

用途一般鋼材、鋳鉄やステンレス鋼、各種合金のパリ取りや面取り、溶接部のビート除去 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])27000 先端径(mm)10 (60°) 適合材一般鋼材、鋳鉄、ステンレス鋼、各種合金 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする