永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の ロータリーバー
超硬ルーマードリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08751115
品番
2A32012
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
超微粉超硬合金を使用した、高精度、高品質の超硬ドリルです。刃先は、鋼材加工用に設計されていますので、切削性は良好です。一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに最適です。
用途
一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
先端径(mm)
1.8×22
適合材
一般鋼材、金型等、ガラス
入数
1