永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の 軸付ブラシ
永興電機工業の ネジリブラシ
ツイストワイヤーラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
3
注文コード
08751210
品番
6A02018
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ツイストワイヤーラップは、ねじった三角鋼線を束ねた、バリ取り用バニッシングバーです。ねじった三角鋼線のエッジにバリが引っ掛かる仕組みになっています。刃物ではないため、 強い切削力はありません。
用途
穴の入り口、穴内周面、交差穴などのバリ取り
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
入数
1
先端径(Φmm)
3.2×30
注意
※ブラシの性質上寸法は若干の±があり、計測の仕方によって 差が生じます。