永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の 軸付砥石
ビトリファイドボンドCBN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
3
注文コード
08751456
品番
1A62011
参考基準価格(税別)
¥14,090
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
CBN砥粒をビトリファイドボンドと混合して焼成した、多気孔タイプの砥石です。機械研削用の高剛性、高精度な砥石で目立てのためのドレスも不要です。
軸径(Φmm)
3
粒度
170
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
入数
1
先端径(Φmm)
5×5
注意
※使用周速度を1,200〜1,800m/min 内に設定してご使用ください。