※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K5T24 DDK05スラストワッシャー 大同メタル工業 08752606 K5T24 DDK05スラストワッシャー 大同メタル工業 08752606 K5T24 DDK05スラストワッシャー 大同メタル工業 08752606

DDK05スラストワッシャー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08752606 品番 K5T24
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。
軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。

用途
一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械
一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械
許容面圧(MPa)
最高:137
常用:49.0以下
許容すべり速度(m/min)
最高:60
常用:15以下
線膨張係数(×10-6/℃)
軸受面に平行な方向:11
厚さ方向:30
ノック穴P.C.D.(mm)35±0.12 内径(Φmm)26(0.25〜0) 外径(Φmm)44(0〜-0.25) 肉厚(mm)1.5(-0.03〜-0.08) 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200〜280 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 摩擦係数(μ)0.03〜0.2 異物の許容性 ノック穴直径(mm)3.125(0.25〜0) ハウジングくぼみの深さ(mm)1.0(0.20〜-0.05) 呼び内径(mm)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08752511
2024-06-20
用途:
釣道具のメンテナンス
その他業種

ベイトリールのドラグレバー内部のスラストワッシャーがだいぶすり減っていたので購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
08752511
2024-06-25
用途:
釣道具のメンテナンス
その他業種

ドラグレバーの中にあるスラストワッシャーがだいぶすり減っていたので交換した
スムースに動くようになった。

対象商品:
08752511
2017-07-02
用途:
機械部品製作
サービス業

標準品です。問題なく使えます。いろいろなパーツがまとめ買いできるので助かります。

対象商品:
08752597
2015-07-22
用途:
ロードバイクのクランクシャフトとBB間の滑り摩擦軽減用

適当な鉄製のシムリングをクランクシャフトにフレームの都合で突っ込んでいたのですが、
サビが出るようでしたので、交換することにしました。
気のせいかもしれませんが少し漕ぎが軽くなった気がします。
価格的にもお試し感覚で出来たの大変満足しています。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする