焼結ダイヤモンド砥石

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08752698 品番1A62001
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

砥石の特性とダイヤモンドの切れ味を兼ね備えた、自由研削用の焼結ダイヤモンド砥石です。セミポーラス(多気孔)タイプの特殊焼成により目詰まりや発熱を抑え、適度な自生作用が鋭い切れ味を持続させます。乾式でも研削焼の少ない、ソフトな使用感が特長です。電動グラインダはもちろん、エアーグラインダにも相性が良い高速回転(80,000min-1)対応の砥石です。

用途超硬・焼入れ鋼・高硬度合金・セラミックス・ガラスなどの切削に 軸径(Φmm)3 粒度170 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 適合材超硬・焼入れ鋼・高硬度合金・セラミックス・ガラス 入数1 先端径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする