カップリング付き横水栓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08753001 品番7030-13
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
呼び13 トラスコ品番226-6580 規格日本水道協会品質認証センター認証登録 寸法D(mm)83.5 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様固定コマ仕様、0764付き(G1/2) 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2 寸法E(mm)15.5 寸法B(mm)65 寸法C(mm)56 ハンドル形状三角ハンドル ねじ径APJ1/2 カップリング対応 寸法APJ1/2 入数40/箱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする